※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
5/8
呼び寸法
5/8W11
材質
HSS
注文コード
02256293
品番
PO-OX P3 5/8W11
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじの種類
W
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:83
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
5/8W11
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
13.7
山数
11
ねじ長さ(mm)
26
呼び
5/8
全長L(mm)
95
タップの種類
PO(ポイントタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
W:ウイットねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
5P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.257、MAX:13.817
寸法lk(mm)
四角部:13
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
PORW10UX
シャンク四角部幅(mm)
10