MS+TR S0.9 × 0.225 ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02257088

ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法S0.9×0.225注文コード02257088品番MS+TR S0.9 × 0.225
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途低炭素鋼・黄銅の加工呼び寸法S0.9×0.225ねじ径S0.9ピッチ(mm)0.225ねじの種類S材質HSS仕様●ひっかかり率:79形状下穴:通り|止り規格JIS溝数3下穴径(Φmm)0.73山数0.225ねじ長さ(mm)3呼び0.9全長L(mm)36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2.75Pシャンク長ls(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.684、MAX:0.745寸法lk(mm)四角部:6シャンク径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードGMHRP0.9-3シャンク四角部幅(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02257072
2022-10-15
用途: 小型金属模型のネジ切り

タップは径1.0㎜迄は使っていたが、スペースの関係からより小型を使用。
予定通りの使用、何ら問題なし。OK.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする