ミニチュアねじ用ハンドタップ MS+TR

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本呼び寸法S0.6注文コード02257158品番MS-TF S0.6×0.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,910
用途低炭素鋼・黄銅の加工呼び寸法S0.6ねじ径S0.6ピッチ(mm)0.15ねじの種類S材質高速度工具鋼(HSS)メーカー商品コードGMHF0.6-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02257072
2022-10-15
用途: 小型金属模型のネジ切り

タップは径1.0㎜迄は使っていたが、スペースの関係からより小型を使用。
予定通りの使用、何ら問題なし。OK.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする