曜日別特売
LO-SP P2 (20°) M8×1.25 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02257395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロースパイラルタップ LO-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M8×1.25注文コード02257395品番LO-SP P2 (20°) M8×1.25
参考基準価格(税別)¥2,310販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M8×1.25ねじ長さ(mm)19材質HSS仕様●ひっかかり率:85形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)6.85山数1.25呼び8全長L(mm)70ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじねじれ角20゜シャンク径d(Φmm)6.2食付2.5Pシャンク長ls(mm)36内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912寸法lk(mm)四角部:8RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードLSHMQ8.0N20シャンク四角部幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする