曜日別特売
LO-SP P2 (8°) M5×0.8 ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02257438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロースパイラルタップ LO-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8注文コード02257438品番LO-SP P2 (8°) M5×0.8
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M5×0.8ねじ長さ(mm)13材質HSS仕様●ひっかかり率:83形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)60ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじねじれ角8゜シャンク径d(Φmm)5.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードLSHMQ5.0K8シャンク四角部幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする