LS-SP P3 L150 M22×1.5 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02259696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングスパイラルタップ LS-SP

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M22×1.5呼び22注文コード02259696品番LS-SP P3 L150 M22×1.5
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工シャンク径d(Φmm)17全長L(mm)150材質HSSねじの種類M仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS呼び寸法M22×1.5等級P3溝数4下穴径(Φmm)20.6山数1.5ねじ長さ(mm)33呼び22タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)70内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676寸法lk(mm)四角部:16RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPR022OL15シャンク四角部幅(mm)13
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08166024
2012-10-18
用途: キー穴あけ

15cmといってもそれほど長くは感じなかったが、奥まで届いてくれたので助かった。5cm増えるだけで値段も違うが、10cmは意外と短いので気をつけたほうがいい。

対象商品 : 08165997
2013-05-23
用途: 奥まった所のタップ
株式会社エスコ

納期に時間が掛かりすぎ

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08166024
2012-12-22
用途: 製氷器の修理
恩地冷蔵株式会社

標準の長さでは届かない箇所にタップ開けの必要があり、これを使用した。問題なく使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする