YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 面取り・バリ取り
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の センタードリル
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
CL1.0Z
注文コード
02262392
品番
CE-QL 1 ×90°× 4 L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,560
この商品は
メーカー商品コード・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(高速度鋼)
全長(mm)
100
刃長(mm)
1.0
シャンク径(Φmm)
4
刃先径(Φmm)
1
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
CL1.0Z
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02262392
CE-QL 1 ×90°× 4 L100
04477374
CE-QL L100 1X90°X4
ロングシャンク強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました