曜日別特売

アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT

(9件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード02263022品番NPT 1/2 -14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,100
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工呼び寸法NPT 1/2-14ねじ径NPT 1/2-14ねじの種類NPT材質高速度工具鋼(HSS)1インチ当たり山数14RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTNPT08Q
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02263022NPT 1/2 -1404556727NPT 1/2-14NPT   1/2 -14 アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04556727アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04556745
2023-07-31
用途: タップ
自動車・二輪車・自転車関連業

安いメーカーもありますが、作りが良いのと付属ケースがいいです。

対象商品 : 04556797
2019-12-03
用途: ねじ山修正

輸入車ブレーキ用に使用。なかなかないサイズがあくる日には届くのでとても重宝しています。

対象商品 : 04556736
2019-08-22
用途: Yukon ZipLocker配管取り付け
その他業種

NPT規格のタップは、なかなかホームセンターにはありません。アメリカメーカーの配管関係は、ほとんどNPT規格です。車のエアサスやエアロッカー、インテーク、ターボ関係など。モノタロウでは比較的すぐ手に入るので助かります。
1/4の下穴は11.1mmを使うと良いです。

対象商品 : 04556736
2018-01-11
用途: 車のチューニング
運輸・通信業

問題なく使用できました。
ありがとうございます!!!

対象商品 : 04556736
2016-04-28
用途: 車のセンサー取り付け部のタップ切りに
製造業

近くの工具店やホームセンターでは、アメリカンタップがありませんので助かりました。

対象商品 : 04556736
2016-05-12
用途: センサー取り付け

切れ味とても良く満足です。

対象商品 : 04556736
2013-02-25
用途: 燃料コックの取り付け

品質には問題ありませんが、もう少し安価なものがあると嬉しいです。

対象商品 : 08166952
2015-09-16
用途: 計測加工

普通に良く切れる。ないと困る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする