EH-CT P3 M4X0.7 (5P) 高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02263266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び4注文コード02263266品番EH-CT P3 M4X0.7 (5P)
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途調質鋼(45~55HRC)の加工呼び寸法M4×0.7ねじの種類M材質超硬仕様●ひっかかり率:79形状下穴:通り|止り質量(g)16規格JIS等級P3溝数4下穴径(Φmm)3.4山数0.7ねじ長さ(mm)13呼び4全長L(mm)52タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードEHCR4.0I5シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.96MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02263318
2019-06-04
用途: 焼きが入ったs25cへタップを切る
製造業

垂直を出し、タッピンググリース使用で慎重に回転させたが、タップ切り5回転で折れてしまった。もっと硬い超硬タップをお薦めする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする