曜日別特売
F-SL P3 M12 × 1.5 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02264316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.5注文コード02264316品番F-SL P3 M12 × 1.5
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工呼び寸法M12×1.5食付5.5Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:86形状下穴:通り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)10.6山数1.5呼び12全長L(mm)82ねじの種類Mタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5シャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードVFSHMR012OLシャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする