YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
呼び寸法
M6
注文コード
02264544
品番
HC-SP M6 ×1 P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M6
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
1
等級
P2
ねじ径
M6
ねじの種類
M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。