※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドラム用替シャフト(ヘッドセット標準附属品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02268156 品番HD-12-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

特殊な材質と焼入れのフレキシブルシャフトを使用しており、シャフトの良さに自信を持っております。
シャフトを左右に5回巻いてあるので柔軟性が有り、しかもねじれ伸びがありません。
一本巻のシャフトと違い、ポキンと折れる事が有りません。

シャフト太(mm)×長(m)12×21 適合配管径(Φmm)75〜150 用途屋外直管の清掃に。 適合F4型、FX4型電動 種別ドラム用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02268156
2015-12-18
用途:
配管のつまりの除去
障害者支援施設 みだい寮 様

ドラムのみの販売があるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする