31180 ベースンレンチ 1019 RIDGID(日本エマソン) 02268987 31180 ベースンレンチ 1019 RIDGID(日本エマソン) 02268987

ベースンレンチ 1019

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02268987 品番31180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

手の入らない狭いスペースでも片手です早くラチェット操作によるナット回しができます。

トラスコ品番371-9839 種別ベースレンチ 寸法(mm)250〜425 質量(kg)0.9 能力1 1/4〜2 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする