※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36092 チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン) 02269601 36092 チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン) 02269601

チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02269601 品番36092
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。
曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。
レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。

仕様
ミリタイプ
薄肉ステンレス管対応
トラスコ品番450-9218 幅(mm)70 全長(mm)350 質量(kg)1.20 高さ(mm)90 能力(mm)8mm(外径) 曲げ半径(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする