JA-1 ガソリントーチランプ 新富士バーナー 02270816

ガソリントーチランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02270816 品番JA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

速熱式トーチランプは特許螺旋式予熱混合管とマイクロチップの組合せ方式で点火後、即完全燃焼の高温、強力な火焔を噴出、僅か15秒で、メインバーナーの予熱を完了します。

トラスコ品番123-5753 種別ガソリン 型式速熱式 質量(g)1500 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×135×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02270816
2022-01-11
用途:
水道工事塩ビパイプ細工、鉛管修理、鉄棒、鉄線の加工、熱量が最適で加工に大変便利
その他業種

無くてはならない工具の一品です。修理を繰り替えし、使用して愛着のトーチランプ
買う替えをしたい、無くなるのなら、3個ほど買っておけばよかった。
残念でなりません。特注で切れば買いたいです。限定で製造してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする