OT-3000 小型酸素バーナー 新富士バーナー 02270886

小型酸素バーナー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02270886 品番OT-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,500

免許のいらない小型酸素バーナーで、初心者の方にも手軽に扱えます。
小型のロウ付、ハンダ付、車両や空調機器などの配管作業、修理などに最適。

燃焼連続時間(h)
ブタンガス(1本当り):2(ノズル1番)、5(ノズル2番)、7(ノズル3番)
酸素(2本当り):0.5(ノズル1番)、1(ノズル2番)、1.5(ノズル3番)
容量
O2ボンベ:9L
LPGボンベ:50g
質量(kg)0.85(ボンベ含) 最高温度(℃)3000 セット内容本体(ペントーチ)×1、ツインチューブ×1、スタンド×1、ノズル:1・2・3番×各1、O2カートリッジボンベ×2、LPGカートリッジボンベ×1 用途金属、貴金属のロウ付け、彫刻、ガラス細工、アクリルの加工等 トラスコ品番123-6016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-10
用途:
小物溶接
宮本製型 様

酸素ボンベの補充はどのメーカーのものが使えますか?

16人が参考にしています
対象商品:
02270886
2018-07-03
用途:
歯科技工
二宮デンタルラボラトリー 様 (サービス業)

酸素の容量が分かっていた物の少ないのですぐに補充が必要。

3人が参考にしています
対象商品:
02270886
2012-04-10
用途:
スチームエンジンなどのロウ付け

ロウ付け作業では普通のガスバーナーより使いやすいです。
あと温度は高いのですが、熱量が小さいのである程度の大きさのものまでしか使えません。

O2ボンベを取り付けたときに、ボンベの長さに対して固定されている部分が少ないので、少しグラグラするように感じます。

全体的には満足です。

あと変えのボンベはモノタロウさんが1番安いと思うので、引き続き利用させてもらいます。

11人が参考にしています
対象商品:
02270886
2011-10-22
用途:
ステンレスの溶接に使用。

一度に使うロウ材は1g以下なので十分な性能。構造的に壊れる物ではないと思うが、壊れても同じ物を買うと思う。業界メーカーの同目的のものは8万円位する。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする