泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 油圧式工具
油圧ヘッド分離式工具12号A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02271123
品番
12号A
参考基準価格(税別)
¥281,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm
2
)
60〜325
出力(kN)
226
全長(mm)
210
質量(kg)
7.5
JIS規格
新JIS C9711適合
トラスコ品番
806-4158
注意
※分離式は別途油圧ポンプが必要です。
標準ダイス付(盤組立電気工事向)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表