泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 圧着工具
泉精器製作所の 圧着工具本体
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02271166
品番
34S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。
ダイス交換で、裸・絶縁両用
全長(mm)
195
適合サイズ(mm
2
)
1.25、2
用途
絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
トラスコ品番
152-6961
質量(g)
350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表