S-20A 油圧式カッター 泉精器製作所 02271665

油圧式カッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02271665 品番S-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,490
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープ(Φ20)からケーブル(250mm2)まで巾広く切断可能。 出力(t):4

質量(kg)2.8 種別油圧式ワイヤカッタ本体 トラスコ品番243-5713 全長(mm)390 切断能力(mm)(JIS1号ワイヤ)16、(裸硬銅 より線)20.7、(C・C・Pケーブル)20 公称出力(kN)39
注意
※ピアノ線、PC硬線は切断できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02271665
2011-08-25
用途:
エレベーター用ワイヤーロープの切断

8×19 12mmのワイヤー3本切っただけで刃が根元から折れた。仕様書に書かれている以外のワイヤーを切ったからだと言われればそれまでだけど、これでは使えません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。弊社問い合わせ窓口にもご連絡いただいたようなので、別途対応させていただきます。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする