曜日別特売
BP-00044 ブレーキパッド モノタロウ 02271693

モノタロウ

ブレーキパッド

(905件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(4枚)注文コード02271693品番BP-00044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

材質はノンアスベスト材でハイブリッド素材を使用しています。ハイブリッド素材はノンアスベスト材でブレーキパッドによく用いられるNAO材とロースチール材を合わせたような材質です。通常NAO材はスチールファイバーの含有が0%でロールチールはスチールファイバーの含有が10%~30%のものを指しますが、ハイブリッド素材はスチールファイバーの含有を10%未満に抑えた材質で、ロースチールと比較してブレーキの鳴きが少なくやダストの発生も抑えられています。※ローターへの攻撃性はロースチール材と比較して抑えられていますが、NAO材と比較した場合は高いのでブレーキパッドを交換の際はローターも一緒に交換する事をお勧めします。

主な使用車種アコードメーカーホンダパーツNo.45022-S0K-A11他社参考品番(タクティー)V9118H030他社参考品番(ピットワーク)-他社参考品番(アケボノ)AN-613W他社参考品番(ミヤコ)MD-269M他社参考品番(カシヤマ)D5100M-02他社参考品番(住友)SN431P他社参考品番(FBL)AFP391S他社参考品番(日立)NDP-297C他社参考品番(トキコ)TN587M他社参考品番(Roadpartner)-当社参考品番(男前モノタロウ)OMBP-00044
取扱説明書:石綿分析結果報告書:
注意
※※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備士資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※摩耗したブレーキパッドの交換時はローターも同時に交換してください。摩耗したローターを使用し続けた場合、ローターのクラックやエッジなどが影響し、パッドの剥がれや脱落が起きる可能性があり、非常に危険です。

※水分・塩分などが付着した状態で長期間放置すると、錆が発生し、パッドの接着に影響が出る可能性があります。融雪剤などが付着した後は良く洗い流し、濡れたままの状態で長期間放置しないでください。
※酸性の洗浄剤を使用した場合、摩擦材と金属プレートの間に洗浄剤が浸透しさびやすくなることがありますので使用後はすぐに水で洗い流した後、乾燥させるか、使用をお控えください。
※商品と同梱の取扱説明書をよく読んで使用して下さい。同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※法定点検を必ず行って下さい。本ブレーキパッドの交換時期を守って頂けない場合、ディスクに傷が付きブレーキが効かなくなる恐れがあり大変危険です。交換の目安は摩耗材の残り厚みが4~5mmです。
※走行直後のブレーキは熱くなっている為、走行直後のブレーキパッドの交換は火傷の危険性があります。ブレーキが十分冷えていることを確認してから作業を行って下さい。又、摩耗による粉塵の吸い込み防止のためにマスクを、交換作業による怪我の防止のために手袋を着用して下さい。
※ブレーキパッドを落下あるいは衝撃を与えたりするとブレーキパッドがダメージを受け、所定のブレーキ性能が発揮できない場合があります。
※以下に示す様な状態で走行を行うとブレーキを傷めたりブレーキの異常な温度上昇を伴い製品本来の性能が発揮できずブレーキが効かなくなることがありますので絶対にお止め下さい。1.高速走行からの無意味な急ブレーキの繰り返し2.法定速度を超える無謀な走行3.最大積載重量を超えた状態での走行4.長い下り坂でエンジンブレーキを使用せずフットブレーキのみを使用しての走行5.サイドブレーキが十分に戻されていない状態での走行
※水溜まりでの走行や洗車などにより摩耗材が濡れた状態の場合、ブレーキが効かなくなることがありますのでブレーキの効き具合を確認してから走行して下さい。
※交換したばかりのブレーキパッドはディスクと馴染んでいない為、安定した制動力が得られない場合があります。効き具合を確認してから走行して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02271693BP-0004401079873OMBP-00044BP-00044 ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 01079873ブレーキパッド NAO材モノタロウ1箱(4枚)
2,998
税込3,298
材質が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:905
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02272034
2024-04-23
用途: クルマのメンテナンス

安価ながら、問題なく使え、役立ちました。満足しています。

対象商品 : 02271438
2023-04-17
用途: フロント側のブレーキパッド交換に使用しました。
有限会社レーシング自動車・二輪車・自転車関連業

プレオのフロントブレーキパッド交換に使用しました
峠の下りでの効き具合もとてもよく、スピードが落せました。
また注文する予定です

対象商品 : 02271465
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 02271815
2023-05-20
用途: 車検整備
AUTOショップMA

純正部品よりはダストが多いですが安価で消耗品では良い方です。

対象商品 : 02271298
2022-05-12
用途: 通常の使用
運輸・通信業

いまさらですが、取り付けて4年間3万キロ走行でのレビューです,もちろん運転の癖や状況など一概には評価できませんが残量はまだ4mmほど残っており、かなり耐久性があるようですもちろん効き具合のタッチも問題なかったです、コスパ最強です。

対象商品 : 02271343
2022-01-04
用途: 通勤車両で使用

納期と価格で純正より都合がよかったので購入。制動に不満はないから寿命に期待。

対象商品 : 02271343
2020-11-16
用途: 自社のサービスカーに
原田オートサービス

コスパ最高です。効きも問題なく鳴きもありません。少しダストが多いかなと思いますが概ね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 02271316
2020-10-22
用途: 自動車のブレーキパッド交換
サービス業

自動車のブレーキパッド交換。安くて非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
43が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする