エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 02274176 品番 SNP635
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。

材質
本体:ナイロン
ビス:ステンレス
長さ(mm)35 下穴径(Φmm)6 最大取付物厚さ(mm)6 トラスコ品番750-9154 質量(g)710

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02274142
2023-08-08
用途:
屋上防水様アングル
共栄工務店 様

歳のせいか、商品は分かっていても検索で商品の名前がでなく見つけるのに苦労するが、モノタロウでは関連商品が出てきてすぐヒットするので、助かっている。これもその一つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1717:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする