LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の アンカーボルト
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コンクリート用アンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ヒットネイル
プラグレスビス 皿頭(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200本)
注文コード
02274194
品番
SNV425
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
寸法(mm)
Φ4.0×25
トラスコ品番
124-1176
質量(g)
320
種類
皿頭(ステンレス)