DC2 クランパー 大見工業 02275043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランパー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02275043 品番DC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

掴線能力:1.0〜10.0mm

質量(kg)0.38 張線能力(kg)250 種別クランパー 摘要電設用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02275052
2018-03-05
用途:
メッセンジャーの張線
農・林・水産業

これからの使用ですが見たところ問題なく使用できそうです

対象商品:
02275095
2017-06-19
用途:
ぶどうの棚線張り
福嶋きのこ園 様 (農・林・水産業)

滑ることもなく、安くて頑丈で想像以上の使い心地です。

1人が参考にしています
対象商品:
02275061
2013-03-15
用途:
太かったり直立していなかったり、複雑に曲がったりした支障木を伐倒する際に、ロープウィンチのロープ繋ぎに活用。

クリップのようにセッティングが煩雑でなく、瞬時にできるのが良い。ただ、高い!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

張線器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2022-09-22

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする