※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-VTFGR6 デジタルポジションインジケーター(5桁表示、イエロー) ネオスター 02276733 NS-VTFGR6 デジタルポジションインジケーター(5桁表示、イエロー) ネオスター 02276733

デジタルポジションインジケーター(5桁表示、イエロー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02276733 品番NS-VTFGR6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。

材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ 表示部前レンズ 取付方向水平 タイプ水平スピンドル 回転方向 材質(本体)PA6(6ナイロン) 表示桁数5(00000〜99999) 質量(g)44 寸法(mm)33×47×31 ピッチ(1回転時)6 付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます) イエロー
注意
※急加速及び急停止の使用は避けてください。シャフト径Φ14mm以下では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする