No.123025 メンディングテープ モノタロウ 02277178

メンディングテープ

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード02277178 品番No.123025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。

テープ幅(mm)12 用途書類などの補修や補強に。 基材OPP テープ長さ(m)30 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系粘着剤
注意
※紙の種類によっては剥がしにくい場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02277178 No.123025 06416435 810-1-12 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム) 3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム) 1巻 399 税込439 メーカー違いの相当品です
02277178 No.123025 60766475 - メンディングテープ モノタロウ メンディングテープ モノタロウ 1巻 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02277178
2019-04-08
用途:
模造紙の継ぎ足し

模造紙を繋ぐのに使います。上から字も書けて、重宝します。目立たないし。

対象商品:
02277178
2018-07-14
用途:
紙の仮止めや付箋として使用

仮止めや付箋としての使用用途だと、Scotch品と比較し接着力が強く、糊残りしやすいです。

対象商品:
02277178
2018-03-29
用途:
梱包
教育・研究機関

手で切りにくいのが、難点。お手軽な分、そこが残念です。

対象商品:
02277205
2017-11-13
用途:
事務や封書の封印、サンドブラストのマスキング
Musashi AC Factory 様

事務や封書の封印はもとより最近ではサンドブラストのマスキングにも使えて便利です。 金属面には適度に剥がし易いのでブラストのマスキングにも使えます。

対象商品:
02277205
2017-07-10
用途:
セロハンテープの代わりに使用しています。

接着力も問題ありません。
結構、引っ張り強度に優れているように感じます(テープ本体)

対象商品:
02277196
2017-07-06
用途:
営業外出時
MAR SURFBOARDS 様

3000円以上で送料無料のサイトですから、この手の物が色々あると金額調整として助かります。送料無料として考えるなら最安値ですし。

対象商品:
02277178
2017-05-26
用途:
日常生活用
その他業種

大変良いしなものでした。次回もよろしくお願いします。敬具

対象商品:
02277178
2017-06-06
用途:
書類の貼付け

プラスチック刃のディスペンサーではカット出来なく、他メーカーのものより、使いにくいと感じました。
手切れは良いですが、プラ刃でも切れる様に改善していただければ、また購入すると思います。

MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
使用にあたりご不安があるようでしたら、
モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする