ダイヤマウントA5000型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02278876 品番 A5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。

寸法C(mm)14 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M5 寸法h(mm)11.8 寸法t(mm)1.6 用途機械全般 形状丸形 質量(g)9 寸法D(Φmm)15 接続ねじM5 受圧面積(cm2)0.95 寸法D1(Φmm)11 接続方式両端おねじ 圧縮バネKc(N/mm)34.5 せん断バネKs(N/mm)5.2 圧縮最大たわみ量(mm)2.6 せん断最大たわみ量(mm)2.6 圧縮最大荷重(N)88 せん断最大荷重(N)13.5 適合用途防振

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:577

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02278973
2024-04-18
用途:
ゴーカートのバンパーの防振、衝撃吸収用で使用
寺山ゴーカート 染川 様 (サービス業)

ボルトの大きさはそのままでゴム部分の一回り大きな製品があるとありがたいのですが、何処か作っていませんでしょうか?

対象商品:
02278894
2021-05-28
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

今まで使用していた物とほぼ同じ仕様で価格の割にぐらつきも無くしっかりしていた。

2人が参考にしています
対象商品:
02278964
2019-11-06
用途:
ジムニーのトランスファーマウントとして
運輸・通信業

純正よりもお安くていいと思います
高さも変わらないはずです

2人が参考にしています
対象商品:
02278876
2017-01-26
用途:
オートバイメンテ

オートバイのメーターマウントが千切れていたので、高さ寸法の合うこの製品に交換しました。
純正は1個千円以上なので助かる。ただし純正はテーパ―形状でもっとスリムな見た目。
モノタロウ製で5ミリサイズを扱ってほしい。

対象商品:
02278964
2017-03-20
用途:
マイカーメンテ

JA22Wのトランスファーマウントとして、硬めで良いですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
02278982
2016-08-12
用途:
自動車の交換部品
カネコ・エンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外車用なので、ネジ計やサイズがもう少し細かくあれば加工も無く非常に満足できた。商品自体は満足

対象商品:
02278964
2017-04-26
用途:
トランスファーマウントに

トランスファーマウントに代用してみましたが約2年でゴムが切れましたが、純正部品より格安のため再購入

1人が参考にしています
対象商品:
02278928
2016-05-10
用途:
運搬車のエンジンマウント取り換え

ボルトが長すぎ取り付けにくかったのでボルトの長さを選べるようにしたらいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする