※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5006 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279077 B5006 ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 02279077

ダイヤマウントB5000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279077 品番 B5006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。

寸法D(Φmm)90 寸法D1(Φmm)80 寸法L(mm)55 寸法h(mm)50 寸法t(mm)5 形状丸形 用途機械全般 質量(g)590 寸法d(mm)M16 ねじ長さ(mm)45 接続ねじM16 寸法C(mm)45 接続方式片端おねじ 最大荷重(N)3800 圧縮バネKc(N/mm)383 圧縮最大たわみ量(mm)10 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする