※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W2050 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279226 W2050 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279226

ダイヤマウントW2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279226 品番 W2050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。

寸法A(mm)34 寸法B(mm)66 寸法C(mm)32 寸法E(mm)44 寸法F(mm)88 せん断Ks1最大たわみ量(mm)4 せん断Ks2最大たわみ量(mm)4 寸法L(mm)50 寸法d(mm)M12 形状V型 用途軽重量機械、基礎用 質量(g)700 接続ねじM12 受圧面積(cm2)24 接続方式両端おねじ 圧縮バネKc(N/mm)180 せん断バネKs1(N/mm)120 せん断バネKs2(N/mm)50.5 圧縮最大たわみ量(mm)4 圧縮最大荷重(N)735 せん断Ks1最大荷重(N)480 せん断Ks2最大荷重(N)205 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする