※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W2100 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279244 W2100 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279244

ダイヤマウントW2000型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM20 寸法F(mm)188 注文コード02279244 品番W2100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は接続ねじ・寸法Fなど6種類から選べます 他の種類を見る

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。

寸法A(mm)89 寸法B(mm)110 寸法C(mm)48 寸法E(mm)88 寸法F(mm)188 せん断Ks1最大たわみ量(mm)8 せん断Ks2最大たわみ量(mm)8 寸法L(mm)100 寸法d(mm)M20 形状V型 用途軽重量機械、基礎用 質量(g)5000 接続ねじM20 受圧面積(cm2)100 接続方式両端おねじ 圧縮バネKc(N/mm)430 せん断バネKs1(N/mm)285 せん断バネKs2(N/mm)130 圧縮最大たわみ量(mm)8 圧縮最大荷重(N)3500 せん断Ks1最大荷重(N)2280 せん断Ks2最大荷重(N)1040 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする