※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W2130 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279253 W2130 ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 02279253

ダイヤマウントW2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279253 品番 W2130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)140 寸法C(mm)53 寸法E(mm)110 寸法F(mm)261 せん断Ks1最大たわみ量(mm)10 せん断Ks2最大たわみ量(mm)10 寸法L(mm)130 寸法d(mm)M24 形状V型 用途軽重量機械、基礎用 質量(g)12500 接続ねじM24 受圧面積(cm2)192 接続方式両端おねじ 圧縮バネKc(N/mm)590 せん断バネKs1(N/mm)365 せん断バネKs2(N/mm)165 圧縮最大たわみ量(mm)10 圧縮最大荷重(N)5900 せん断Ks1最大荷重(N)3650 せん断Ks2最大荷重(N)1650 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする