※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1001 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279384 S1001 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279384

ダイヤマウントS1000型

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279384 品番 S1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,267
販売価格(税別)
3,879

高い衝撃緩和性があります。
吸収エネルギーが大きい。
大変形のわりに反力が小さい。

寸法A(mm)50 寸法B(mm)40 寸法L(mm)35 寸法X(mm)2.5 寸法d(mm)5.5 寸法t(mm)3 用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 ストローク(mm)16 形状丸形 質量(g)110 寸法D(Φmm)40 接続方式丸穴 吸収エネルギー(J)52.5 反力(N)10300 適合用途防振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02279436
2016-05-30
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い品質だと思います。
価格もモノタロウだと割安ですね。
発送の準備に5日とありましたが、5日で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする