曜日別特売
S1006 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1006 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279436
S1006 ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 02279436

ダイヤマウントS1000型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法d(mm)17
寸法L(mm)135
内容量1個注文コード02279436品番S1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,133
販売価格(税別)
19,212

高い衝撃緩和性があります。
吸収エネルギーが大きい。
大変形のわりに反力が小さい。

用途クレーン、ホイスト、立体駐車場寸法A(mm)200寸法B(mm)160寸法L(mm)135寸法X(mm)10寸法d(mm)17寸法t(mm)10ストローク(mm)63形状丸形質量(g)6200寸法D(Φmm)160接続方式丸穴吸収エネルギー(J)3350反力(N)230000適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02279436
2016-05-30
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い品質だと思います。
価格もモノタロウだと割安ですね。
発送の準備に5日とありましたが、5日で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする