※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2001 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279463 S2001 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279463

ダイヤマウントS2000型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279463 品番 S2001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。

寸法A(mm)120 寸法B(mm)80 寸法C(mm)17 寸法E(mm)20 寸法H(mm)47 寸法p(mm)60 用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 ストローク(mm)12 形状角形 質量(g)390 寸法D(Φmm)30 接続方式丸穴 吸収エネルギー(J)47 反力(N)8850 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする