※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2002 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279472 S2002 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279472

ダイヤマウントS2000型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279472 品番 S2002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。

寸法A(mm)180 寸法B(mm)80 寸法C(mm)23 寸法E(mm)20 寸法H(mm)47 寸法p(mm)100 用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 ストローク(mm)12 形状角形 質量(g)580 寸法D(Φmm)35 接続方式丸穴 吸収エネルギー(J)83 反力(N)16000 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする