※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2003 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279488 S2003 ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 02279488

ダイヤマウントS2000型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279488 品番 S2003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。

寸法A(mm)252 寸法B(mm)112 寸法C(mm)24 寸法E(mm)24 寸法H(mm)66 寸法p(mm)140 用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 ストローク(mm)20 形状角形 質量(g)1850 寸法D(Φmm)42 接続方式丸穴 吸収エネルギー(J)330 反力(N)39000 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする