※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-60 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279524 RF-60 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279524

ラブフレックスカップリングRF型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279524 品番 RF-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)44 全幅L(mm)32 フランジ長さl(mm)10.5 首下長さL(mm)(ボルト)10 質量(kg)0.28 フランジ間隔(mm)Z111 フランジ間隔(mm)Z25 フランジ間隔(mm)Z325 ボス外径(Φmm)Dn20 ボルトピッチ径(Φmm)B29 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 最外径(mm)Da60 軸径(mm)最小d min8 軸径(mm)最大d max12 ボルト数12 慣性モーメント(N・cm2)7.53×10-3 許容トルクT(N・m)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする