※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-210 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279567 RF-210 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279567

ラブフレックスカップリングRF型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279567 品番 RF-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)168 全幅L(mm)143 フランジ長さl(mm)54 首下長さL(mm)(ボルト)30 質量(kg)9.4 フランジ間隔(mm)Z135 フランジ間隔(mm)Z227 フランジ間隔(mm)Z383 ボス外径(Φmm)Dn76 ボルトピッチ径(Φmm)B110 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 最外径(mm)Da210 軸径(mm)最小d min28 軸径(mm)最大d max50 ボルト数16 慣性モーメント(N・cm2)3.19 許容トルクT(N・m)294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする