※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-265 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279576 RF-265 ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 02279576

ラブフレックスカップリングRF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279576 品番 RF-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)210 全幅L(mm)178 フランジ長さl(mm)67 首下長さL(mm)(ボルト)40 質量(kg)19 フランジ間隔(mm)Z144 フランジ間隔(mm)Z232 フランジ間隔(mm)Z3105 ボス外径(Φmm)Dn95 ボルトピッチ径(Φmm)B140 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 最外径(mm)Da265 軸径(mm)最小d min33 軸径(mm)最大d max60 ボルト数16 慣性モーメント(N・cm2)10.1 許容トルクT(N・m)736

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする