※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFH-155 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279637 RFH-155 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279637

ラブフレックスカップリングRFH型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279637 品番 RFH-155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)124 全幅L(mm)100 フランジ長さl(mm)40 首下長さL(mm)(ボルト)25 質量(kg)4.56 フランジ間隔(mm)Z120 フランジ間隔(mm)Z29 フランジ間隔(mm)Z358 ボス外径(Φmm)Dn60 ボルトピッチ径(Φmm)B84 許容回転数(min-1[r.p.m])4200 最外径(mm)Da155 軸径(mm)最小d min16 軸径(mm)最大d max32 ボルト数12 慣性モーメント(N・cm2)0.804 許容トルクT(N・m)167

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする