※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFH-310 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279673 RFH-310 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279673

ラブフレックスカップリングRFH型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279673 品番 RFH-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)248 全幅L(mm)200 フランジ長さl(mm)80 首下長さL(mm)(ボルト)45 質量(kg)35 フランジ間隔(mm)Z140 フランジ間隔(mm)Z218 フランジ間隔(mm)Z3113 ボス外径(Φmm)Dn118 ボルトピッチ径(Φmm)B165 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 最外径(mm)Da310 軸径(mm)最小d min40 軸径(mm)最大d max70 ボルト数16 慣性モーメント(N・cm2)24.8 許容トルクT(N・m)1370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする