※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFH-450 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279698 RFH-450 ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品 02279698

ラブフレックスカップリングRFH型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02279698 品番 RFH-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。

フランジ外径Df(Φmm)360 全幅L(mm)315 フランジ長さl(mm)125 首下長さL(mm)(ボルト)60 質量(kg)115 フランジ間隔(mm)Z165 フランジ間隔(mm)Z225 フランジ間隔(mm)Z3161 ボス外径(Φmm)Dn172 ボルトピッチ径(Φmm)B240 許容回転数(min-1[r.p.m])1400 最外径(mm)Da450 軸径(mm)最小d min63 軸径(mm)最大d max100 ボルト数16 慣性モーメント(N・cm2)156 許容トルクT(N・m)4900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする