電動トリマー(6mm軸)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02280032 品番TR-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
表札・看板などの文字加工に。
木材の溝切り、円加工、トリミングに。
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:30000 電源(V)100 電流(A)4.1 消費電力(W)400 コード長さ(m)約1.9 コレットチャック寸法(Φmm)6専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.25 付属品電動トリマ本体×1、トリマガイド×1、ストレートガイド×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×1、ストレートビット(6mm刃)×1、キャリーバック×1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約167×90×105(ガイドビット含まず。ホルダーベース深さ最大時) 定格時間(分)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
木工作業
社会福祉法人苫小牧市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に使いやすく使いやすいものでした。工具類もすべてついていました。

対象商品:
02280032
2020-10-16
用途:
建具の溝切等
アロウライフ企画 様 (その他業種)

高儀の道具は使いやすい。安価にしては回転も安定しているので切り口がきれいである。
できれば四分の一のビットが使える部品も付けてほしい

1人が参考にしています
2020-06-19
用途:
木材の角加工
農・林・水産業

数回の練習で簡単に出来ました。
始動がなめらかです。深さ設定が少ししにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
02280032
2018-09-08
用途:
木材の加工(溝加工、ホゾ加工)並びに面取り加工
Planning Spirit 様 (農・林・水産業)

2回ほどの試運転で機器の癖を習得しました。深さ10〜12mmの溝加工は2回に分けて行いましが、溝切りカッターより簡単でした。
ビットの深さ調整をスクリュー(ネジ)形式であれば微調整が容易でしょうが、価格の面から致し方ないのでしょう。

対象商品:
02280032
2017-11-16
用途:
木工家具の製作

スタートもスロースタートで他メーカーのと比べても使用時の音も静かで安定していると思います、安価なのに満足しています。

対象商品:
02280032
2016-07-11
用途:
木工加工のトリミング
製造業

今まで工具がなかったのでサンダーで面取りR取りをしていたがトリマーがあることできれいに仕上がり満足しています。

対象商品:
02280032
2015-01-21
用途:
家の改造

値段の割にしっかりしていて、お買い得だと思いますが、ホビーユースですので、プロの方は違った意見を持たれるかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする