留守番君

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02280093 品番M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。

ブルー 付属品給水リボン 材質(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ 質量(g)52 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×240 ひも長(cm)44
注意
※家電製品やカーペット、布など水にぬれて困るもののそばには、本体をセットした鉢花などは置かないでください(状況によっては鉢底や受け皿から水があふれることがあります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280093
2023-07-24
用途:
不在時の水やり

給水速度がかなり不安定です。
4個買って設置してみましたが、3日でほぼ空になったものから2割程度しか減っていないものまでありました。
設置条件にもよるのでしょうが、給水量が読めないので扱いにくいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする