B-500 オートミスト ダリヤ 02280206

オートミスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02280206 品番B-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池式でボタンを押すだけでらくらく噴霧できます。マイクロノズルで細やかな霧を実現。ノズルを回して調整できます(霧・ジェット・直射)
ノズルパイプが9段階の調整可能。上向き、下向き、バラなどの葉裏散布にも便利です。

種類電池式 タンク容量(L)0.5 ノズル長(mm)150 噴霧能力(mL/min)62.5 ノズル9段階の調整可能、回して調整可能 材質(本体)ABS、(容器)ポリエチレン、(ノズル)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール 使用電池単3型乾電池4本(別売) 質量(g)約305 ブルー 電池寿命約18〜20L(アルカリ乾電池使用時) 付属品スポイド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×97×205
注意
※タンクに液体をいれたまま倒さないで下さい。空気穴より液体が漏れる可能性があります。
※使用後はきれいな水をボトルに入れ、約1分間噴射し、ノズル内に残った薬剤を洗い流してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02280206
2019-02-15
用途:
壁掃除
卸売・小売業

喫煙室の壁のヤニとりに液体を入れ噴射した。
大変よく取れた。

対象商品:
02280206
2015-10-04
用途:
掃除と水やり

屋内で使用する予定でしたが、タンクと本体の合わせ目からボタボタと水漏れして室内では使えませんでした。
もう少しまともな物かと思ってましたが残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする