※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HOP5030 オイル加熱ユニット 八光電機 02281143 HOP5030 オイル加熱ユニット 八光電機 02281143

オイル加熱ユニット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02281143 品番 HOP5030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。
発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。
温度計を取付けることができます。

寸法A(mm)740 寸法B(mm)190 寸法C(mm)520 寸法F(mm)130 寸法H(mm)215 寸法J(mm)465 電圧(V)三相200 容量(kW)3 材質(本体)SPCC(塗装) 最高使用圧力(MPa)0.3 温度調節範囲(℃)33〜120 発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB) 温度ヒューズ139℃(過昇防止) 温度調節液膨式サーモスタット 寸法ERp1 寸法DRp1 材質(管体)SGP
注意
※ヒーターの管体内部に、液体が満たされた状態でお使いください。
※内部の発熱体が空気中に露出した状態で通電(空焼)した場合、火災や早期断線故障の原因となることがあります。
※制御部には液体がかからないようにしてください。
※ヒーター・本体は鉄を使用しておりますので、腐食性オイルには使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281168
2017-12-23
用途:
循環加熱
今岡建設工業株式会社 様

タンク内の水の加熱に使用で購入しました、設置も容易に出来サービスソケットも付いており助かりました、サーモスタットで温度もシッカリと出来ます値段がもう少し安ければと思いますが許容範囲ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする