左官道 コンクリート用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 02281728 品番 SKD1503-CC16
参考基準価格(税別)¥17,250 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。

外径(Φmm)150 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 砥材CC 用途コンクリート研削 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材コンクリート

商品説明動画

左官道 製品PV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02281728
2018-01-18
用途:
コンクリート補修前のケレン
建設業・工事業

軽くて使いやすく、綺麗に削れ尚且つペーパー自体の持ちが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
02281712
2018-03-17
用途:
RC建築物の補修

コストパフォーマンス、研磨力、持続性共に満足しています。

対象商品:
02281712
2016-08-11
用途:
コンクリート打放し補修前の目違いばらい
横内建塗工業株式会社 様 (建設業・工事業)

新築RC現場施工においてコストパフォーマンスが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする