曜日別特売
D-3001栓付 サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス) 02282193

サーモカット ステンレスデュワー瓶

(4件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)3(広口)
外径×高さH(Φmm×mm)200×190
アズワン品番5-243-11
内容量1個注文コード02282193品番D-3001栓付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。
ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。
個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。
投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。
液体窒素使用可。
D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。
D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。

仕様コルク栓付きアズワン品番5-243-11容量(L)3(広口)材質ステンレス鋼質量(g)1500外径×高さH(Φmm×mm)200×190内径×高さH(Φmm×mm)185×159使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 処理用材入れ

使いやすく、大きさもちょうどよかったです。
もう少しお値段が優しいと手を出しやすいかな。。。

対象商品 : 21282808
2024-02-01
用途: 液体窒素の補填
医療法人戸田皮膚科医院医療・福祉・介護関連業

乾燥が早い気もしますが軽くて便利でよかったとおもいます。

対象商品 : 21282808
2024-02-02
用途: 処置用材入れ
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良い。蓋がコルク栓とは意外だった。

対象商品 : 21282853
2017-06-05
用途: 低温試験

価格がもう少しお手ごろだと嬉しい。2個欲しかったが1個しか購入できなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする