画像準備中

洗えるシリコンキーボード IP68保護 有線USBケーブル KSI-Uシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02282345 品番 KSI-U10210
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

IP68保護準拠の医療向けキーボード、抗菌加工、USB防水シリコンキャップ付き、中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的、マグネットマウンティング、清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能、EN60601-1-2 Edition 4 準拠
LEDバックライト付き(TOUCH+モデル)。

仕様●キー数:109(USレイアウト)●キータッチ:カーボン●IP等級:IP68保護●材質:シリコン●バックライト:青色(5段階明るさ調整)●インターフェース:USB2.0●ケーブル長:15cm●動作温度:0〜55℃●保管温度:-30〜70℃●寸法(L×W×T):365×134×14.2mm●重量:約615g●規格および認証:EN60601-1-2 Ed 4、 CE、 FCC、 RoHS(2023年7月時点)●保証期間:2年 アズワン品番67-5721-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする