画像準備中

ひんやり冷感ラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-5722-97 注文コード02282756 品番1294230045101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,970
販売価格(税別)
12,700
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

触れるとひんやり感じる接触冷感生地を使用しています。、通常の接触冷感よりもひんやり感をお求めの方におすすめです。、少しエアコンを効かせたお部屋で使用すると、よりひんやり感を実感していただけます。、もちもちとして、いつまでも触っていたくなる肌触りです。、キルト加工を施しているため、洗っても型崩れしにくいです。、裏面滑り止め加工のため、ズレにくく安心です。

仕様●素材:表地/ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏地/ポリエステル不織布すべり止め、中材/ウレタンフォーム12mm アズワン品番67-5722-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする