画像準備中

段ボール製小上がり・置き畳セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02283045 品番1040180010429
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

組み立て式のダンボール製小上がりと置き畳のセット商品で簡単にお部屋に小上がり和室がつくれます。、小上がりは軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。、段ボール製で軽いので楽に移動ができ、簡単に模様替えができます。、組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。、段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用置き畳の中材は木製ボードタイプ+ポリエチレンで程よいクッション性と重量感があります。

仕様●素材●▼置き畳(美畳):表地/い草100% ※袋メセキ織・ヒバエッセンス加工、裏地/不織布(滑り止め加工)、中材/木製ボード+ポリエチレン●▼置き畳(無地畳):表地/い草100% ※袋22目織、裏地/不織布(滑り止め加工)、中材/木製ボード+ポリエチレン●▼小上がり:段ボール●1点セット●全体厚み:約29.5mm(畳み込み) アズワン品番67-5723-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする